Eriks
SKF

SKF Nutmutter KMK 2

  • ERIKS:23766330
  • Hersteller:KMK 2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Sicherungsmutter verfügt über eine integrierte Verriegelungsvorrichtung, die einen Passfedernut überflüssig macht. Mit einem eingesetzten Stahlgewinde und einer Madenschraube gewährleistet sie eine sichere axiale Fixierung von Rillenkugellagern in weniger anspruchsvollen Anwendungen. Ihre Breite von 9 mm und der Bohrungsdurchmesser von 15 mm ermöglichen die Kompatibilität mit verschiedenen Wellengrößen. Das Produkt ist auf Kosteneffizienz und eine einfache Montage in industriellen Umgebungen ausgelegt.

Funktionen
  • Integrierte Verriegelungsvorrichtung ersetzt separate Verriegelungskomponenten für eine schnellere Montage
  • Das gewindete Stahleinsatz dient als Druckplatte und gewährleistet eine sichere axiale Fixierung
  • Kein Passfedernut erforderlich, wodurch die Wellenbearbeitung und die Gesamtsystemkosten reduziert werden
  • Wiederverwendbare Konstruktion ermöglicht mehrfache Installation ohne Leistungseinbußen
  • Einfaches, robustes Design minimiert das Risiko von Installationsfehlern während der Montage
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Rillenkugellagern auf Wellen, die eine sichere axiale Positionierung erfordern
  • Ideal für Geräte mit begrenztem Platz für externe Verriegelungsvorrichtungen
  • Kompatibel mit Montageschlüsseln wie HN 2-3 für die Installation
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
KMK
Gewindegröße
M 15x1
Außendurchmesser
25 mm
Breite
8 mm
B
9 mm
b
4 mm
d1
21 mm
d3
25 mm
h
2 mm
Ersatzteile & Zubehör

22,95 €/ Stückexkl. MwSt

26,85 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026