Eriks
SKF

SKF Nutmutter KMK 19

  • ERIKS:24003712
  • Hersteller:KMK 19
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Sicherungsmutter verfügt über eine integrierte Verriegelungsvorrichtung zur radialen Lagerbefestigung in mittelschweren Anwendungen. Das Design macht eine Passfedernut an der Welle überflüssig und verringert so den Montageaufwand und die Kosten. Eine Madenschraube betätigt einen eingesetzten Gewindeeinsatz aus Stahl, um einen sicheren Halt zu gewährleisten. Die Komponente ist für metrische Gewinde gefertigt und bietet eine robuste, wiederverwendbare Sicherung.

Funktionen
  • Integrierte Verriegelungsvorrichtung macht separate Verriegelungskomponenten überflüssig und spart Installationszeit
  • Kein Wellennut erforderlich, wodurch die Bearbeitung der Welle und die damit verbundenen Kosten entfallen
  • Das Gewindestahleinsatz sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung und sicheres Verriegeln
  • Wiederverwendbares Design minimiert Austauschhäufigkeit und Wartungsstillstand
  • Die Kompatibilität des metrischen M 95x2-Gewindes unterstützt standardisierte Montageanforderungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Rillenkugellagern in Umgebungen mit mittlerer Belastung
  • Ideal für Baugruppen, die eine schnelle und sichere Montage von Muttern erfordern
  • Kompatibel mit Wellen ohne Passfedernut
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
KMK
Gewindegröße
M 95x2
Außendurchmesser
125 mm
Breite
20 mm
B
20 mm
b
10 mm
d1
117 mm
d3
125 mm
h
4 mm
Ersatzteile & Zubehör

56,99 €/ Stückexkl. MwSt

66,68 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026