Eriks
SKF

SKF Nutmutter KMK 17

  • ERIKS:24003710
  • Hersteller:KMK 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Sicherungsmutter verfügt über eine integrierte Verriegelungsvorrichtung für eine sichere Lagerbefestigung. Sie ist für metrische Gewinde ausgelegt, wodurch eine Passfedernut überflüssig wird und der Bearbeitungsaufwand für die Welle reduziert wird. Der Stahleinsatz und der Stellschraubenmechanismus ermöglichen eine robuste und wiederverwendbare Sicherung für weniger anspruchsvolle Anwendungen.

Funktionen
  • Integrierte Verriegelungsvorrichtung minimiert die Installationszeit und vereinfacht den Montageprozess
  • Kein Passfedernut erforderlich reduziert die Wellenbearbeitung und die damit verbundenen Kosten erheblich
  • Gewindeeinsatz aus Stahl dient als Druckplatte und sorgt für eine sichere und gleichmäßige Klemmung
  • Wiederverwendbares Design ermöglicht mehrere Installationen und unterstützt effiziente Wartungsabläufe
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Rillenkugellagern in Umgebungen mit geringer bis mittlerer Belastung
  • Ideal für Anlagen, bei denen Wellenkeilnuten nicht bevorzugt werden
  • Kompatibel mit metrischen Gewindeverbindungen, die eine zuverlässige Sicherungsmutterbefestigung erfordern
Zur Liste hinzufügen

144,41 €/ Stückexkl. MwSt

168,96 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
KMK
Gewindegröße
M 85x2
Außendurchmesser
110 mm
Breite
18 mm
B
18 mm
b
8 mm
d1
103 mm
d3
110 mm
h
3.5 mm
Ersatzteile & Zubehör

52,39 €/ Stückexkl. MwSt

61,30 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026