Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF |
Serie | KMK |
Gewindegröße | M 75x2 |
Außendurchmesser | 98 mm |
Breite | 14 mm |
B | 14 mm |
b | 8 mm |
d1 | 91 mm |
d3 | 98 mm |
h | 3.5 mm |
40,43 €/ Stückexkl. MwSt
47,30 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026