Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF |
Serie | KMK |
Gewindegröße | M 60x2 |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 13 mm |
B | 15 mm |
b | 7 mm |
d1 | 74 mm |
d3 | 80 mm |
h | 3 mm |
34,91 €/ Stückexkl. MwSt
40,84 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026