Eriks
SKF

SKF Nutmutter KMK 11

  • ERIKS:23766326
  • Hersteller:KMK 11
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Sicherungsmutter verfügt über eine integrierte Sicherungsvorrichtung für eine effiziente Lagerpositionierung in mittelschweren Anwendungen. Sie macht eine Passfedernut auf der Welle überflüssig, vereinfacht das Wellendesign und reduziert den Bearbeitungsaufwand. Der integrierte, gewindete Stahleinsatz sorgt für sicheren Sitz und wiederverwendbare Funktion. Die Montage ist unkompliziert, da kein separates Sicherungselement erforderlich ist.

Funktionen
  • Integrierte Verriegelungsvorrichtung erhöht die Betriebssicherheit, indem sie ein Lösen während des Betriebs verhindert
  • Kein Passfedernut erforderlich vereinfacht die Wellenvorbereitung und reduziert Fertigungszeit und -kosten
  • Ein Gewindeeinsatz aus Stahl in der Bohrung sorgt für gleichmäßigen Druck und einen sicheren Sitz der Lager.
  • Wiederverwendbarer Mechanismus unterstützt mehrere Baugruppen, ohne die Funktion zu beeinträchtigen
  • Die schnelle Installation mit Madenschraube minimiert Ausfallzeiten und beschleunigt Wartungsarbeiten
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Rillenkugellagern in mechanischen Baugruppen mittlerer Beanspruchung
  • Ideal für Wellenausführungen, bei denen eine Passfedernutbearbeitung unpraktisch ist
  • Kompatibel mit metrischen Gewinde-Baugruppen, die eine sichere axiale Positionierung erfordern
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
KMK
Gewindegröße
M 55x2
Außendurchmesser
75 mm
Breite
13 mm
B
15 mm
b
7 mm
d1
69 mm
d3
75 mm
h
3 mm
Ersatzteile & Zubehör

33,07 €/ Stückexkl. MwSt

38,69 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026