Eriks
SKF

SKF Nutmutter KMK 10

  • ERIKS:23766325
  • Hersteller:KMK 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Sicherungsmutter verfügt über ein metrisches Gewinde und eine integrierte Sicherungsvorrichtung für eine sichere Lagerpositionierung. Ihr eingewindetes Stahlelement dient beim Anziehen der Madenschraube als Druckplatte, wodurch eine Passfedernut überflüssig wird. Das Design verringert die Anforderungen an die Wellenvorbereitung und ermöglicht eine unkomplizierte Montage bei Anwendungen mit Radiallagern. Die Mutter ist robust und für den Einsatz in weniger anspruchsvollen Umgebungen zur Unterstützung einer kosteneffizienten Montage vorgesehen.

Funktionen
  • Integrierte Verriegelungsvorrichtung gewährleistet eine sichere axiale Positionierung der Lager und verhindert ein Lösen unter Betriebsbelastungen
  • Das Design mit Gewindeeinsatz aus Stahl und Stellschraube macht Schlüsselflächen an der Welle überflüssig und verringert so den Bearbeitungsaufwand.
  • Wiederverwendbare Mutternkonstruktion ermöglicht mehrere Installationen und senkt die langfristigen Wartungskosten
  • Die Kompatibilität mit metrischen Gewinden ermöglicht eine unkomplizierte Integration in standardisierte europäische Wellenbaugruppen.
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Rillenkugellagern in leichten und mittelschweren Maschinen
  • Ideal für Wellenbaugruppen, die eine schnelle Montage von Sicherungsmuttern erfordern
  • Kompatibel mit Anwendungen, bei denen separate Verriegelungsvorrichtungen unpraktisch sind
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
KMK
Gewindegröße
M 50x1.5
Außendurchmesser
70 mm
Breite
13 mm
B
15 mm
b
6 mm
d1
65 mm
d3
70 mm
h
2.5 mm
Ersatzteile & Zubehör

33,07 €/ Stückexkl. MwSt

38,69 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026