Eriks
SKF

SKF Nutmutter KMFE 9

  • ERIKS:12990523
  • Hersteller:KMFE 9
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

38,30 €/ Stückexkl. MwSt

44,81 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
KMFE
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 45x1.5
Außendurchmesser
65 mm
Breite
13 mm
Innendurchmesser
45 mm
B
13 mm
b
6 mm
B3
3 mm
d1
53 mm
d3
65 mm
G
M 45x1.5
G
45 mm
h
2.5 mm
Ersatzteile & Zubehör

31,23 €/ Stückexkl. MwSt

36,54 €inkl. MwSt

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026