Eriks
SKF

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA 4908

  • ERIKS:23769405
  • Hersteller:RNA 4908
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager ohne Innenring mit festen Borden am Außenring und Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

58,44 €/ Stückexkl. MwSt

68,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
RNA 49
Innendurchmesser
48 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
22 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA4908-XL

  • ERIKS:11671524
  • Manufacturer:506512260000

32,81 €/ Stückexkl. MwSt

38,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026