Eriks
SKF

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring NK 45/20 TN

  • ERIKS:23767515
  • Hersteller:NK 45/20 TN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bei Nadellagern mit Borden bilden Außenring und Nadelkranz eine selbsthaltende Einheit. Diese radial niedrig bauenden, sehr tragfähigen Wälzlagern eignen sich besonders für Konstruktionen mit begrentzem radialen Bauraum. Die lager gibt es ohne und mit Innenring sowie abgedichtet und offen.Nadellager ohne Innenring sind die beste Lösung für Lagerungen wenn die Welle gehärtet und geschliffen werden kann. Nadellager mit Innenring werden eingesetzt, wenn die Welle nicht als Wälzlagerlaufbahn ausgeführt ist.
Zur Liste hinzufügen

34,50 €/ Stückexkl. MwSt

40,37 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
NK
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
20 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NK45/20-TV-XL

  • ERIKS:11671270
  • Manufacturer:507543430000

26,96 €/ Stückexkl. MwSt

31,54 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026