Eriks
SKF

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring NK 21/16

  • ERIKS:23767489
  • Hersteller:NK 21/16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager ohne Innenring mit festen Borden am Außenring und Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

25,81 €/ Stückexkl. MwSt

30,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
NK
Innendurchmesser
21 mm
Außendurchmesser
29 mm
Breite
16 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NK21/16-XL

  • ERIKS:11671229
  • Manufacturer:507537200000

14,47 €/ Stückexkl. MwSt

16,93 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026