Eriks
SKF

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NKIS 20

  • ERIKS:24003939
  • Hersteller:NKIS 20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bei Nadellagern mit Borden bilden Außenring und Nadelkranz eine selbsthaltende Einheit. Diese radial niedrig bauenden, sehr tragfähigen Wälzlagern eignen sich besonders für Konstruktionen mit begrentzem radialen Bauraum. Die lager gibt es ohne und mit Innenring sowie abgedichtet und offen.Nadellager ohne Innenring sind die beste Lösung für Lagerungen wenn die Welle gehärtet und geschliffen werden kann. Nadellager mit Innenring werden eingesetzt, wenn die Welle nicht als Wälzlagerlaufbahn ausgeführt ist.
Zur Liste hinzufügen

92,75 €/ Stückexkl. MwSt

108,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
NKIS
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
20 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NKIS20

  • ERIKS:13560343
  • Manufacturer:000007870-0000

35,73 €/ Stückexkl. MwSt

41,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NKIS20

  • ERIKS:14373395
  • Manufacturer:000007870-0000

35,73 €/ Stückexkl. MwSt

41,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NKIS20

  • ERIKS:11671404
  • Manufacturer:78700000

35,73 €/ Stückexkl. MwSt

41,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026