Eriks
SKF

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NKI 38/20

  • ERIKS:23767564
  • Hersteller:NKI 38/20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager mit Innenring, festen Borden am Außenring und einen Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

63,67 €/ Stückexkl. MwSt

74,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
NKI
Innendurchmesser
38 mm
Außendurchmesser
53 mm
Breite
20 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NKI38/20-XL

  • ERIKS:11671339
  • Manufacturer:507622570000

35,84 €/ Stückexkl. MwSt

41,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026