Eriks
SKF

SKF Lippendichtung mit internem GAP TXL 512

  • ERIKS:14791991
  • Hersteller:TXL 512
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,39 €/ Stückexkl. MwSt

23,86 €inkl. MwSt

48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
TXL
Typ
Housing Seal
Produkt
Gehäusedichtung
Serie
TXL
Schaftdurchmesser
55 mm
Bohrungsdurchmesser
80.5 mm
Bohrungstiefe
12 mm
Material Dichtlippe
ECOPUR
Material
Hochleistungs-Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Gewicht pro Stück
30 g
Gewicht pro verpackung
30 g