142,30 €/ Stückexkl. MwSt
166,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF |
Serie | SNL |
Typ | Plummer Block Housing |
Bauform | Stehlager |
Länge | 185 mm |
Höhe | 93 mm |
Breite | 82 mm |
Höhe Achse | 50 mm |
Fußbreite | 52 mm |
Sockelhöhe | 22 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 150 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |
A | 82 mm |
A1 | 52 mm |
D | 72 mm |
G | 12 mm |
H | 93 mm |
H1 | 50 mm |
H2 | 22 mm |
J | 150 mm |
L | 185 mm |