Eriks
SKF

SKF Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 32228/DF

  • ERIKS:13457762
  • Hersteller:32228/DF
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3.469,56 €/ Stückexkl. MwSt

4.059,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
322
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser Außenring
250 mm
Breite gesamt
143.5 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
1185 kN
Statische Belastung
2000 kN
Referenzdrehzahl
1500 rpm
Grenzdrehzahl
2600 rpm