Eriks
SKF

SKF Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 32220/DF

  • ERIKS:13457758
  • Hersteller:32220/DF
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.380,08 €/ Stückexkl. MwSt

1.614,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
322
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser Außenring
180 mm
Breite gesamt
98 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
668 kN
Statische Belastung
880 kN
Referenzdrehzahl
2400 rpm
Grenzdrehzahl
3600 rpm