Eriks
SKF

SKF Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 32022 X/DFC200

  • ERIKS:13457756
  • Hersteller:32022 X/DFC200
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.203,01 €/ Stückexkl. MwSt

1.407,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
320
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser Außenring
170 mm
Breite gesamt
76 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
494 kN
Statische Belastung
780 kN
Referenzdrehzahl
2400 rpm
Grenzdrehzahl
3600 rpm