Eriks
SKF

SKF Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 31330 X

  • ERIKS:13457754
  • Hersteller:31330 X
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.804,00 €/ Stückexkl. MwSt

3.280,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
313
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser Außenring
320 mm
Breite gesamt
82 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
832 kN
Statische Belastung
0 kN
Referenzdrehzahl
1400 rpm
Grenzdrehzahl
2000 rpm