Eriks
SKF

SKF Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 31328 X

  • ERIKS:13457752
  • Hersteller:31328 X
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.271,15 €/ Stückexkl. MwSt

2.657,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
313
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser Außenring
300 mm
Breite gesamt
77 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
737 kN
Statische Belastung
900 kN
Referenzdrehzahl
1500 rpm
Grenzdrehzahl
2200 rpm