2.592,33 €/ Stückexkl. MwSt
3.033,03 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF |
Serie | 313 |
Montage Typ | Zusammengepasst |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser Außenring | 215 mm |
Breite gesamt | 113 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 685 kN |
Statische Belastung | 930 kN |
Referenzdrehzahl | 1700 rpm |
Grenzdrehzahl | 3000 rpm |