Eriks
SKF

SKF Hochleistungs-Wälzlagerfett für hohe Temperaturen LGHP 2/0.4

  • ERIKS:23766624
  • Hersteller:LGHP 2/0.4
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

18,35 €/ Stückexkl. MwSt

21,47 €inkl. MwSt

736 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
LGHP 2/1
Typ
High Performance
Inhalt
0.42 l
Inhalt
0.44 kg
Verpackung
Kartusche
Anwendung
Technische Schmierstoffe - Fette
Temperaturbereich
von -40 bis 150 °C
Farbe
Blau
Tropfpunkt
240 °C
Aufdicker
Polyharnstoff
Grundöltyp
Mineralisch
Norm
NLGI 2 und 3
DIN-Norm
DIN 51825 K2N-40
Walkpenetration 0.1mm
245-275
Grundölviskosität bei 40°C
96 mm²/s
Grundölviskosität bei 100°C
10.5 mm²/s
NLGI-Klasse
2
Serie
LGHP 2/1
Alternativen

1.315,55 €/ Stückexkl. MwSt

1.539,19 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

524,35 €/ Stückexkl. MwSt

613,49 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

146,23 €/ Stückexkl. MwSt

171,09 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

37,67 €/ Stückexkl. MwSt

44,07 €inkl. MwSt

33 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026