Eriks
SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71911 ACDGA/P4A

  • ERIKS:23759481
  • Hersteller:71911 ACDGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

283,77 €/ Stückexkl. MwSt

332,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
719..ACD
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
13 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.176 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71911-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12496066
  • Manufacturer:019003617-0000

294,30 €/ Stückexkl. MwSt

344,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026