Eriks
SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 708 CD/P4A

  • ERIKS:23759445
  • Hersteller:708 CD/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

160,07 €/ Stückexkl. MwSt

187,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
70..CD
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
7 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.0121 kg