Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Hochgenauigkeits-Schrägkugella...
SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7010 CD/P4ADBB
ERIKS:
23759345
Hersteller:
7010 CD/P4ADBB
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Spezifikationen
Technische Informationen
Dokumente
Marke
SKF
Serie
70..CD
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
32 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz O-Anordnung
Gewicht
0.498 kg
Alle Varianten anzeigen
Anmelden