Eriks
SKF

SKF Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSMF 061006 A51

  • ERIKS:12121222
  • Hersteller:PSMF 061006 A51
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese gesinterte Flanschbuchse aus Bronze ist für rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen ausgelegt. Das Produkt verfügt über eine poröse Bronze-Matrix, die mit Mineralöl imprägniert ist und hohe Gleitgeschwindigkeiten ermöglicht. Das Flanschdesign nimmt radiale und axiale Lasten in eine Richtung auf. Die Buchse bietet Selbstschmierung und einen wartungsfreien Betrieb für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.

Funktionen
  • Poröse Bronze-Matrix ermöglicht eine kontinuierliche Ölfreisetzung, verlängert die Betriebsdauer und reduziert Ausfallzeiten
  • Die Flanschkonstruktion sorgt für eine stabile Positionierung und verhindert eine axiale Verschiebung während des Betriebs.
  • Selbstschmierendes Material macht eine externe Schmierung überflüssig und verringert den Wartungsaufwand
  • Hohe Gleitgeschwindigkeitsfähigkeit unterstützt anspruchsvolle rotierende und lineare Bewegungsanwendungen
  • Kompakte Abmessungen ermöglichen die Installation in platzbegrenzten Baugruppen mit präziser Wellenausrichtung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit rotierenden Anlagen, die geringe Reibung und lange Wartungsintervalle erfordern
  • Ideal für Linearschienen in Automatisierungssystemen mit Anforderungen an eine dauerhafte Leistung
  • Kompatibel mit oszillierenden Mechanismen in Verpackungs- und Verarbeitungsmaschinen
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PSMF 061006 A51
Wellendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
6 mm
Flanschdurchmesser
14 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
d
6 mm
D
10 mm
D1
14 mm
B
6 mm
B1
2 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen

1,71 €/ Stückexkl. MwSt

2,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026