234,94 €/ Stückexkl. MwSt
274,88 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF |
Serie | FNL |
Typ | Flanged Housing |
Außenmaß Lager | 72 mm |
Bauform | Dreieckig |
Länge | 145 mm |
Höhe | 130 mm |
Breite | 64.5 mm |
Höhe Achse | 48.5 mm |
Fußbreite | 45 mm |
Sockelhöhe | 0 mm |
Anzahl Schraublöcher | 3 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 130 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |
A | 45 mm |
A1 | 12 mm |
D | 72 mm |
G | 12 mm |
H1 | 48.5 mm |
132,98 €/ Stückexkl. MwSt
155,59 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026