373,99 €/ Stückexkl. MwSt
437,57 €inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF |
Serie | FYWK |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Lager | Edelstahl |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Länge | 143 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 111 mm |
Lager | YAR 210-2RFGR/HV |
Gehäuse | FYWK 510 L |
Dynamische Belastung | 29600 N |
Statische Belastung | 23200 N |