Eriks
SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung FYWK 30 YTH

  • ERIKS:23765003
  • Hersteller:FYWK 30 YTH
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Food-Line Y-Flanschlagereinheiten mit quadratischem Verbundwerkstoffgehäuse, Lager aus nichtrostendem Stahl, für metrische Wellen
Zur Liste hinzufügen

150,11 €/ Stückexkl. MwSt

175,63 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
FYWK
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
108 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
82.5 mm
Lager
YAR 206-2RF/HV
Gehäuse
FYWK 506 Y
Dynamische Belastung
16300 N
Statische Belastung
11200 N