43,92 €/ Stückexkl. MwSt
51,39 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF |
Serie | FYTJ..TF |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Länge | 68 mm |
Höhe | 130 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 99 mm |
Lager | YAR 205-2F |
Gehäuse | FYTJ 505 |
Dynamische Belastung | 14000 N |
Statische Belastung | 7800 N |
26,69 €/ Stückexkl. MwSt
31,23 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026