Eriks
SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit 3-Loch Befestigungsflansch Klemmschrauben-Befestigung UCFB 207/H

  • ERIKS:13471290
  • Hersteller:UCFB 207/H
Image 1
ÜberblickDiese Flanschlagereinheit mit drei Befestigungsbohrungen verfügt über einen Stellschrauben-Verschlussmechanismus und einen verlängerten Innenring. Das Gehäuse aus Gusseisen bietet eine robuste Unterstützung und kann sicher an Maschinenrahmen oder Wänden befestigt werden. Die Einheit gleicht moderate Anfangsfehlstellungen aus und widersteht hohen Verschmutzungsgraden. Sie ist für den dauerhaften oder wechselnden Rotationsbetrieb ausgelegt und gewährleistet eine zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Industrieumgebungen. Funktionen
  • Die Madenschraubensicherung sorgt für eine sichere Wellenbefestigung und minimiert das Durchrutschen während des Betriebs.
  • Gehäuse aus Gusseisen erhöht die strukturelle Haltbarkeit und widersteht mechanischen Belastungen in anspruchsvollen Umgebungen
  • Ermöglicht den Ausgleich moderater anfänglicher Fehlausrichtung und verringert so die Installationskomplexität und das Ausfallrisiko
  • Beständig gegen Verunreinigungen, wodurch die Lagerintegrität erhalten bleibt und die Lebensdauer verlängert wird
  • Geeignet für hohe Temperaturen und Geschwindigkeiten und unterstützt ein breites Spektrum industrieller Anwendungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet bei Maschinen, die eine sichere Wellenbefestigung und eine robuste Gehäuseunterstützung erfordern
  • Ideal für Installationen, die häufigen Drehrichtungswechseln oder Vibrationen ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit Geräten, die Verunreinigungen oder erhöhten Temperaturen ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
UCFB
Gehäusetyp
Flanschlager 1-seitiger Flansch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
3-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Unbeschichtet
Bolzen größe
8 MMT
Wellendurchmesser
35 mm
Länge
90 mm
Höhe
144 mm
Breite
44.4 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
46 mm
Lager
Einlege-Kugellager
Gehäuse
Gusseisen-Gehäuse
Dynamische Belastung
25500 N
Statische Belastung
15300 N
Ersatzteile & Zubehör
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden