Eriks
SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit 3-Loch Befestigungsflansch Klemmschrauben-Befestigung F3BBC 25M-TPZM

  • ERIKS:13501339
  • Hersteller:F3BBC 25M-TPZM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
F3BBC
Gehäusetyp
Flanschlager 1-seitiger Flansch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
3-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
25 mm
Länge
72 mm
Höhe
125 mm
Breite
37.3 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
41.5 mm
Lager
YAR 205-2LPW/ZM
Gehäuse
F3BBC 505
Dynamische Belastung
14000 N
Statische Belastung
7800 N
Ersatzteile & Zubehör

4,77 €/ Stückexkl. MwSt

5,58 €inkl. MwSt

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026