Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF |
Serie | TLGB |
Typ | Battery-driven grease gun |
Fettabgabe niedrige Geschwindigkeit bei 70 bar | 95 ml/min |
Fettabgabe hohe Geschwindigkeit bei 70 bar | 95 ml/min |
Max. Betriebsdruck | 241 |
Max. Spitzen Druckdifferenz | 551 |
Schlauchlänge | 760 mm |
Batterieart | Li-Ionen |
Akkukapazität | 1.5 mAh |
Spannungladegerät | 200 to 240 V |