Eriks
SKF

SKF Endoskope mit Leitung und Gelenkspitze TKES 10A

  • ERIKS:12553374
  • Hersteller:TKES 10A
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die SKF Endoskope der Baureihe TKES 10 sind tragbare Geräte zur Überprüfung interner Maschinenteile direkt vor Ort. mit denen sich sowohl Zeit als auch Geld sparen lässt, da die zu kontrollierenden Teile für die Inspektion nicht mehr auseinandergebaut werden müssen. Über den kompakten 3,5"-Monitor mit Hintergrundbeleuchtung lassen sich Stand- und Videobilder speichern und erneut abrufen oder zum Weiterleiten an andere Personen auch herunterladen. Für die verschiedenen Anforderungen stehen drei Ausführungen zur Verfügung, die dank ihrer starken, variablen LED-Lichtquelle auch Kontrollen in dunklen Bereichen erlauben.
  • Die hochauflösende Miniatur-Kamera mit bis zu 2-fachem digitalen Zoom bietet ein deutliches, scharfes Vollbild.
  • Erhältlich mit einer 1 m langen Glasfaserleitung in drei verschiedenen Ausführungen: flexibel, halbflexibel oder mit Gelenkspitze.
  • Der kleine Durchmesser (5,8 mm) mit breitem Öffnungswinkel erlaubt auch den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen.
  • Der im Lieferumfang enthaltene Seitensichtadapter ermöglicht die Inspektion von z. B. Rohrwänden.
  • Durch leistungsstarke Magnete und eine Stativhalterung auf der Rückseite der Einheit ist auch der „freihändige“ Einsatz möglich.
  • Auf der mitgelieferten SD-Karte können bis zu 50 000 Fotos oder 120 Minuten Videoaufnahmen abgespeichert werden.
  • Längere flexible und halbflexible Glasfaserleitungen sind als Zubehör erhältlich.
  • Lieferung im robusten Tragekoffer, komplett mit allen erforderlichen Kabeln, Universalladegerät und Reinigungsset.
Zur Liste hinzufügen

1.710,28 €/ Stückexkl. MwSt

2.001,03 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
TKES
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

SKF Flexible Einführleitung 2m TKES TF-2

  • ERIKS:12553382
  • Manufacturer:TKES TF-2

717,55 €/ Stückexkl. MwSt

839,53 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

SKF Halbstarres Rohr TKES TS-2

  • ERIKS:12553396
  • Manufacturer:TKES TS-2

717,55 €/ Stückexkl. MwSt

839,53 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

SKF Flexible Einführleitung 5m TKES TF-5

  • ERIKS:12472332
  • Manufacturer:TKES TF-5

956,75 €/ Stückexkl. MwSt

1.119,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Product Image

SKF Scharnierrohr TKES TA-3

  • ERIKS:13378555
  • Manufacturer:TKES TA-3

1.572,28 €/ Stückexkl. MwSt

1.839,57 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026