Eriks
SKF

SKF Einschraubverschraubung gerade 471-006-192 1/8" x 6mm

  • ERIKS:13779793
  • Hersteller:471-006-192
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
SKF bietet ein breites Sortiment an Anschlussnippeln für eine Vielzahl von Gewindetypen und Gewindegrößen an. Die Nippel ermöglichen den Anschluss von Rohren und Schläuchen mit unterschiedlichen Gewindegrößen.
Zur Liste hinzufügen

10,17 €/ Stückexkl. MwSt

11,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
471
Typ
Screw-In Connector
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
M 6
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Umgebungstemperatur
von -30 bis 70 °C
Betriebstemperatur
von -30 bis 70 °C
d
6
d1
1/8