927,77 €/ Stückexkl. MwSt
1.085,49 €inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF |
Serie | 74 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 33 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 111 kN |
Statische Belastung | 76.5 kN |
Referenzdrehzahl | 6300 rpm |
Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
Gewicht | 2.569 kg |
Mit Dichtung | Nein |
525,66 €/ Stückexkl. MwSt
615,02 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026