1.633,32 €/ Stückexkl. MwSt
1.910,98 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 240 mm |
Breite | 50 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 240 kN |
Statische Belastung | 245 kN |
Referenzdrehzahl | 3.4 rpm |
Grenzdrehzahl | 4.5 rpm |
Gewicht | 10.814 kg |
Mit Dichtung | Nein |