Eriks
SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7320 BECCM

  • ERIKS:24003019
  • Hersteller:7320 BECCM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.330,50 €/ Stückexkl. MwSt

1.556,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
47 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
216 kN
Statische Belastung
208 kN
Referenzdrehzahl
3.8 rpm
Grenzdrehzahl
5 rpm
Gewicht
8.004 kg
Mit Dichtung
Nein