367,25 €/ Stückexkl. MwSt
429,68 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 33 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 116 kN |
Statische Belastung | 86.5 kN |
Referenzdrehzahl | 6 rpm |
Grenzdrehzahl | 8 rpm |
Gewicht | 2.31 kg |
Mit Dichtung | Nein |