Eriks
SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7312 BECCM

  • ERIKS:23759817
  • Hersteller:7312 BECCM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

350,15 €/ Stückexkl. MwSt

409,68 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
31 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
104 kN
Statische Belastung
76.5 kN
Referenzdrehzahl
6.3 rpm
Grenzdrehzahl
8.5 rpm
Gewicht
1.88 kg
Mit Dichtung
Nein