Eriks
SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7311 BECCM

  • ERIKS:24002969
  • Hersteller:7311 BECCM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

284,02 €/ Stückexkl. MwSt

332,30 €inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
29 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
85 kN
Statische Belastung
60 kN
Referenzdrehzahl
7 rpm
Grenzdrehzahl
9 rpm
Gewicht
1.494 kg
Mit Dichtung
Nein