Eriks
SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7305 BECBM

  • ERIKS:23759775
  • Hersteller:7305 BECBM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

101,80 €/ Stückexkl. MwSt

119,11 €inkl. MwSt

33 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
17 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
26.5 kN
Statische Belastung
15.3 kN
Referenzdrehzahl
14000 rpm
Grenzdrehzahl
19000 rpm
Gewicht
0.245 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

91,66 €/ Stückexkl. MwSt

107,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026