82,25 €/ Stückexkl. MwSt
96,23 €inkl. MwSt
362 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 15 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 19 kN |
Statische Belastung | 10 kN |
Referenzdrehzahl | 17000 rpm |
Grenzdrehzahl | 22000 rpm |
Gewicht | 0.15 kg |
Mit Dichtung | Nein |
73,04 €/ Stückexkl. MwSt
85,46 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026