Eriks
SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager 7315 BECCM

  • ERIKS:23223637
  • Hersteller:7315 BECCM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

511,39 €/ Stückexkl. MwSt

598,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
37 mm
Kontaktwinkel
40 °
Mit Dichtung
Nein