Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6316-2Z/C3

  • ERIKS:23759109
  • Hersteller:6316-2Z/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine einreihige Ausführung mit beidseitigen Abdeckungen für verbesserten Schutz. Es ist für hohe Drehzahlen mit geringem Reibungswiderstand und reduzierter Vibration optimiert. Das Lager eignet sich zur Aufnahme von radialen und axialen Lasten in beide Richtungen. Integrierte, berührungslose Abdeckungen halten das Schmiermittel zurück und schließen Verunreinigungen aus, was eine verlängerte Lebensdauer unterstützt. Die robuste Bauweise und der geringe Wartungsaufwand machen es für anspruchsvolle industrielle Anwendungen geeignet.

Funktionen
  • Integrierte Abschirmungen auf beiden Seiten halten das Schmierfett zurück und blockieren Verunreinigungen für eine verlängerte Lebensdauer
  • Das reibungsarme Design ermöglicht hohe Drehzahlen bei reduzierter Wärmeentwicklung
  • Nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und ermöglicht vielseitige Einsatzmöglichkeiten
  • Blechkäfig bietet robusten Halt für Wälzkörper bei hohen Belastungen
  • Die Lagerstahlkonstruktion bietet hohe Festigkeit und Haltbarkeit in anspruchsvollen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die lange Wartungsintervalle erfordern
  • Ideal für Fördersysteme in kontinuierlichen Industrieprozessen
  • Kompatibel mit Pumpen, die unter wechselnden Lastbedingungen arbeiten
Zur Liste hinzufügen

174,69 €/ Stückexkl. MwSt

204,39 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
631
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
39 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
130 kN
Statische Belastung
86.5 kN
Referenzdrehzahl
8500 rpm
Grenzdrehzahl
4300 rpm
Gewicht
3.68 kg
Gewicht
8.12 lb
B
39 mm
D
170 mm
d
80 mm
Alternativen

192,78 €/ Stückexkl. MwSt

225,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026