Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6305-2RS1/C4

  • ERIKS:23758871
  • Hersteller:6305-2RS1/C4
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt über eine integrierte Dichtung für eine verlängerte Lebensdauer. Es nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und ist für geringe Reibung und Vibration optimiert. Das robuste Design gewährleistet Hochgeschwindigkeitsfähigkeit und reduzierte Wartungsanforderungen. Das Lager besteht aus Wälzlagerstahl und ist mit Fett vorgefettet.

Funktionen
  • Integrierte Abdichtung hält das Schmiermittel zurück und verhindert Verunreinigungen für eine längere Betriebsdauer
  • Das reibungsarme Design verringert den Energieverlust und ermöglicht eine effiziente Hochgeschwindigkeitsrotation
  • Eignet sich sowohl für radiale als auch axiale Lasten, um unterschiedlichen betrieblichen Anforderungen gerecht zu werden
  • Blechkäfig bietet robuste Führung und Stabilität für Wälzkörper
  • Vorgeschmiert mit Fett, um Wartungsintervalle und Ausfallzeiten zu minimieren
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren für einen zuverlässigen Hochgeschwindigkeitsbetrieb
  • Ideal für Pumpen, die minimalen Wartungsaufwand und lange Wartungsintervalle erfordern
  • Kompatibel mit Industriegetrieben in anspruchsvollen Rotationsanwendungen
Zur Liste hinzufügen

12,79 €/ Stückexkl. MwSt

14,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
6305
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
17 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C4
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
23.4 kN
Statische Belastung
11.6 kN
Grenzdrehzahl
7500 rpm
Gewicht
0.227 kg
Gewicht
0.5 lb
B
17 mm
D
62 mm
d
25 mm