73,16 €/ Stückexkl. MwSt
85,60 €inkl. MwSt
60 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF |
Serie | 601 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 22 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 49.4 kN |
Statische Belastung | 40 kN |
Referenzdrehzahl | 11000 rpm |
Grenzdrehzahl | 3200 rpm |
Gewicht | 0.868 kg |
Gewicht | 1.91 lb |
B | 22 mm |
85,55 €/ Stückexkl. MwSt
100,09 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026