Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6014-2RS1/W64

  • ERIKS:23225095
  • Hersteller:6014-2RS1/W64
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist für den Einsatz in anspruchsvollen Industrieumgebungen konzipiert. Die Baureihe 6014 verfügt über einen Innendurchmesser von 70 mm, einen Außendurchmesser von 110 mm und eine Breite von 20 mm. Sie trägt radiale Lasten bis zu 39,7 kN und ist wahlweise mit Dichtungen oder Abdeckscheiben für erhöhten Schutz erhältlich. Die Grenzdrehzahl beträgt 8000 U/min und eignet sich für Hochgeschwindigkeitsanwendungen.

Funktionen
  • Dichtungen oder Abdeckungen schützen das Lagerinnere vor Verunreinigungen und Feuchtigkeitseintritt
  • Die statische Tragfähigkeit von 39,7 kN gewährleistet Langlebigkeit unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen
  • Die 20 mm Breite ermöglicht die Installation, wenn der axiale Bauraum in Geräten begrenzt ist.
  • Hohe Grenzdrehzahl von 8000 U/min unterstützt schnelle Rotationsanforderungen in Maschinen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet bei Förderanlagen, die zuverlässige Hochgeschwindigkeits-Drehkomponenten benötigen
  • Ideal für allgemeine Industriemaschinen mit mittleren bis hohen Radiallasten
  • Kompatibel mit Pumpenwellen, die Schutz vor Verunreinigungen erfordern
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
60
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
20 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
W64
Dynamische Belastung
39.7 kN
Statische Belastung
31 kN
Grenzdrehzahl
8000 rpm
Gewicht
0.615 kg
Gewicht
1.38 lb
B
20 mm