Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6014-2RS1/C3

  • ERIKS:23757769
  • Hersteller:6014-2RS1/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine einreihige Ausführung mit beidseitigen Kontaktabdichtungen. Das Lager besteht aus Wälzlagerstahl und ist mit einem Käfig aus Blech ausgestattet. Es ist für geringe Reibung und hohe Drehzahlen optimiert und nimmt sowohl radiale als auch axiale Belastungen auf. Durch die integrierte Abdichtung hält das Lager das Schmiermittel zurück und schützt vor Verunreinigungen, wodurch die Lebensdauer verlängert wird.

Funktionen
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten halten das Schmierfett zurück und blockieren Verunreinigungen für eine längere Lagerlebensdauer
  • Die Lagerstahlkonstruktion bietet eine robuste Leistung unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen
  • Das reibungsarme Design ermöglicht einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb und reduziert Energieverluste
  • Eignet sich für sowohl radiale als auch axiale Belastungen und unterstützt vielseitige Montageanforderungen
  • Erfordert weniger Wartung dank integrierter Abdichtung und optimierter Innengeometrie
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die Hochgeschwindigkeitslagerlösungen benötigen
  • Ideal für Industrieventilatoren, die in staubigen Umgebungen betrieben werden
  • Kompatibel mit Förderanlagen, die wartungsarme Lager benötigen
Zur Liste hinzufügen

52,57 €/ Stückexkl. MwSt

61,51 €inkl. MwSt

19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
601
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
20 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
39.7 kN
Statische Belastung
31 kN
Referenzdrehzahl
13000 rpm
Grenzdrehzahl
3600 rpm
Gewicht
0.617 kg
Gewicht
1.36 lb
B
20 mm
Alternativen

67,81 €/ Stückexkl. MwSt

79,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026