41,39 €/ Stückexkl. MwSt
48,43 €inkl. MwSt
63 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF |
Serie | 601 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 18 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 31.9 kN |
Statische Belastung | 25 kN |
Referenzdrehzahl | 14000 rpm |
Grenzdrehzahl | 4000 rpm |
Gewicht | 0.441 kg |
Gewicht | 0.97 lb |
B | 18 mm |
52,93 €/ Stückexkl. MwSt
61,93 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026